2352058 Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 58
2352 Highline Berufsmantel schiefer-schwarz-rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2352058
Rubix:1533805
EAN:4030913859026

Produktdetails : 2352058 Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 58
Highline, Berufsmantel, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. 56 - 70, 51 - 69 Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2350) schiefer/schwarz/rot (2352)
Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 58
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (diagonal-köper); kontrast: 65 % polyester, 35 % baumwolle (canvas-gewebe) |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage