2350067 Highline Berufsmantel kornblau/marine/zink Gr. 67
2350 Highline Berufsmantel kornblau-marine-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2350067
Rubix:1533778
EAN:4030913858838

Produktdetails : 2350067 Highline Berufsmantel kornblau/marine/zink Gr. 67
Highline, Berufsmantel, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. 56 - 70, 51 - 69 Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2350) schiefer/schwarz/rot (2352)
Highline Berufsmantel kornblau/marine/zink Gr. 67
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 67 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | diagonal-köper (hauptfarbe) / canvas-gewebe (kontrastfarbe) |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
67