Referenzen
Gedore:224 E-22
Rubix:1246731
Hersteller:8821270
EAN:4010883882125

Produktdetails : 224 E-22 Plastikhammer d 22 mm
Plastikhammer mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat, Durchmesser 40mm, Härte: 65 Shore D, mit Eschenstiel, Länge: 320mm
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat, Mit Eschenstiel, 65 Shore D
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 157 g |
|---|---|
| Typ | schlägel |
| Querschnitt | 22 mm |
| Länge | 250 mm |
| Gewicht | 157 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,32 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
58,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std