2230 5370-4699-46 Bundhose,INNOVATIQ,kornbl./schwarz,Gr.46
2230 5370-9799-44 Bundhose,INNOVATIQ
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:2230 5370-4699-46
Rubix:3506779
EAN:4053813425221

Produktdetails : 2230 5370-4699-46 Bundhose,INNOVATIQ,kornbl./schwarz,Gr.46
Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche. Bund mit seitlicher Bewegungszone. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Gewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295 g/m².
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Grammatur | 295 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
