212A.35 Rueckschlagfreier Hammer 35 mm

212A - Totschlaghämmer, auswechselbare Köpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:212A.35
Rubix:1568885
EAN:3148511484609
212A.35 Rückschlagfreier Hammer m. auswechselb. Aufsätzengerillter

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt35 mm
Länge305 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 212A.35 Rueckschlagfreier Hammer 35 mm


Die Facom Rückschlagfreie Schlosserkeule Serie 212A ist entwickelt, um maximale Kontrolle und höchste Präzision bei Montage-, Justier- und Wartungsarbeiten zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Die 212A überzeugt durch ihre Fähigkeit, Schläge effektiv zu absorbieren und den Rückprall beim Aufprall deutlich zu reduzieren. Dies ermöglicht exakte Schlagführung bei präzisen Anpassungsarbeiten und minimiert das Risiko von Beschädigungen an bearbeiteten Bauteilen. Der Stahlkörper garantiert eine lange Lebensdauer, während der glasfaserverstärkte Griff hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Temperatureinflüssen bietet. Die kalibrierten Nylon-Einsätze lassen sich mühelos austauschen und verlängern so die Einsatzdauer des Werkzeugs.

Spezifikationen:
• Erhältlich in verschiedenen Größen für unterschiedliche professionelle Anwendungen
• Verstärkter Stahlkörper für maximale Stabilität
• Glasfasergriff: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Hitze
• Ergonomischer, rutschfester PVC-Griff für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
• Austauschbare Nylon-Einsätze, Härte Shore 74D ±5 %
• Schnelles Wechsel-System für die Einsätze
• Ersatz-Einsätze kompatibel: 212E35 bis 212E60
• Hochbeständige schwarze Epoxidbeschichtung mit hervorragendem Korrosionsschutz

Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und ist eine traditionsreiche französische Marke im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe, bietet Facom ein umfassendes Sortiment an Werkzeugen und Lösungen für Industrie, Automobilbranche, Luftfahrt und Instandhaltung. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Qualität, Innovationskraft und die Fähigkeit, anspruchsvollste Anforderungen im professionellen Einsatz zu erfüllen. Das Portfolio umfasst mehr als 10.000 Artikel, die in über 100 Ländern weltweit vertrieben werden.

Stärken

• Effektive Rückschlagreduzierung für präzise Schlagkontrolle
• Einfache Austauschbarkeit der Einsätze für längere Lebensdauer
• Hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff

Anwendungen

Die Facom Schlosserkeule 212A eignet sich ideal für empfindliche Montage- und Demontagearbeiten, bei denen Schlagkontrolle entscheidend ist. Sie ist die optimale Wahl für Werkstätten im Maschinenbau, für Instandhaltungstechniker, Karosseriebauer und Monteure industrieller Anlagen. Besonders vorteilhaft ist sie beim passgenauen Ausrichten von Bauteilen ohne Beschädigung sowie beim Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht719 g
Verpackungsmaße (L x B x H)305x110x38 mm
Gewicht der Verpackung698 g
Typvorschlaghammer
Querschnitt35 mm
Länge305 mm
Gewicht700 g
Durchmesser35 mm
Formrund
Griffergonomischer griff pvc
Zolltarifcode39269097
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen