Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.387)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.975)
Dichtungstechnik
(35.252)
Fluidtechnik
(108.162)
Befestigung / Montage
(131.731)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.386)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.177)
Betriebsbedarf
(29.147)
Persönliche Schutzausrüstung
(30.263)
Hygiene und Reinigung
(578)
Umwelt und Sicherheit
(2.322)
Siehe Arbeitsschutz
Kopfschutz
(314)
Gesichts- / Augenschutz
(658)
Gehörschutz
(312)
Atemschutz
(443)
Handschutz
(3.549)
Körperschutz
(17.972)
Einwegkleidung / Einwegartikel
(667)
Fußschutz
(5.943)
Fallschutz
(405)
Siehe Persönliche Schutzausrüstung
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Körperschutz
Arbeitsbekleidung
Jacke
2111098 Canvas 320 Bundjacke grün/grün Gr. 98
2111098 Canvas 320 Bundjacke grün/grün Gr. 98
2111 Canvas 320 Bundjacke grün-grün
Referenzen
planam:
2111098
rubix:
1967040
ean:
4030913038018
Technische Zusammenfassung
Farbe
Grün
Größe
98
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 2111098 Canvas 320 Bundjacke grün/grün Gr. 98
Bundjacke, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2110) grün/grün (2111) weiß/weiß (2112) grau/schwarz (2113) schwarz/schwarz (2114) khaki/schwarz (2115) braun/schwarz (2116) rot/rot (2117) marine/marine (2118)
Technische Informationen
Attribute
Farbe
Grün
Größe
98
Sekundäre Farbe
Grün
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
26,34
€
exkl. MwSt.
/
Stück
31,34
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (21)
Zum Warenkorb hinzufügen
PDF erzeugen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
845006 URBAN WORK 2 GR. S GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845011 URBAN WORK 2 GR. 3XL GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845024 URBAN WORK 2 GR. S GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845025 URBAN WORK 2 GR. 3XL GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845023 URBAN WORK 2 GR. XL GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845007 URBAN WORK 2 GR. M GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845022 URBAN WORK 2 GR. S GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845009 URBAN WORK 2 GR. XL GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845010 URBAN WORK 2 GR. 2XL GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845021 URBAN WORK 2 GR. M GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845020 URBAN WORK 2 GR. S GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
845008 URBAN WORK 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
2116110 Canvas 320 Bundjacke braun/schwarz Gr. 110
SOFTSHELL JACKE KÜBLER WEATHER SW/RT 2XL PP60491172XL
1992-570-32 GR.48/50L SCHWARZ Hybrid-Arbeitsjacke, 100% Polyester