Hammer Facom 203H.16, Typ: Elektrikerhammer | Länge: 237 mm | Gewicht: 160 g
203H-Elektrikerhämmer
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:203H.16
Rubix:3670234
EAN:3148517524811

Produktdetails : 203H.16 Elektrikerhammer Hickory-Stiel 16 mm
Der FACOM 203H Elektrikerhammer wurde speziell für die Anforderungen von Elektro- und Wartungsprofis entwickelt. Kompakt, leicht und präzise ermöglicht er feinfühlige Schlagarbeiten und bietet gleichzeitig höchsten Bedienkomfort.
Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch einen wärmebehandelten Stahlkopf aus, der für erhöhte Widerstandsfähigkeit und eine lange Lebensdauer sorgt. Der hochsichere Stiel aus Hickory-Holz mit einer dreifachen Verkeilung (zwei Stahlkeile und ein Holzkeil) garantiert einen festen und dauerhaften Sitz. Die Aufhängungsbohrung ermöglicht ein einfaches Aufhängen und damit eine praktische Aufbewahrung. Die fein geschliffene, quadratische Schlagfläche sorgt für präzise Schläge und schont dabei die Werkstückoberflächen.
Spezifikationen:
• Stiel: Hochsicheres Hickory-Holz
• Schlagfläche: Quadratisch, fein geschliffen
• Befestigung: Dreifache Verkeilung (2 Stahlkeile, 1 Holzkeil)
• Härtungsverfahren: Induktionshärtung
• Kopfmaterial: Stahl
• Griffmaterial: Holz
• Fertigungsverfahren des Stiels: Monoblock-Stahl
• Aufhängungsbohrung zur praktischen Aufbewahrung
Normen:
• ISO 15601: Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Hämmer
• NF E 71-016: Französische Norm für Elektrikerhämmer, die deren Maße und Eigenschaften definiert
Informationen zur Marke:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Ob in Werkstätten, auf Baustellen, in Fabriken oder in Kfz-Werkstätten – die Marke hat die wichtigsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Vom Automobilbau über die Luftfahrt bis hin zu Bahnindustrie, Medizintechnik und Hightech gehört Facom heute zu den führenden Marken Europas. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung ist anerkannt und wird durch das Label „Origine France Garantie“ bestätigt.
Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch einen wärmebehandelten Stahlkopf aus, der für erhöhte Widerstandsfähigkeit und eine lange Lebensdauer sorgt. Der hochsichere Stiel aus Hickory-Holz mit einer dreifachen Verkeilung (zwei Stahlkeile und ein Holzkeil) garantiert einen festen und dauerhaften Sitz. Die Aufhängungsbohrung ermöglicht ein einfaches Aufhängen und damit eine praktische Aufbewahrung. Die fein geschliffene, quadratische Schlagfläche sorgt für präzise Schläge und schont dabei die Werkstückoberflächen.
Spezifikationen:
• Stiel: Hochsicheres Hickory-Holz
• Schlagfläche: Quadratisch, fein geschliffen
• Befestigung: Dreifache Verkeilung (2 Stahlkeile, 1 Holzkeil)
• Härtungsverfahren: Induktionshärtung
• Kopfmaterial: Stahl
• Griffmaterial: Holz
• Fertigungsverfahren des Stiels: Monoblock-Stahl
• Aufhängungsbohrung zur praktischen Aufbewahrung
Normen:
• ISO 15601: Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Hämmer
• NF E 71-016: Französische Norm für Elektrikerhämmer, die deren Maße und Eigenschaften definiert
Informationen zur Marke:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Ob in Werkstätten, auf Baustellen, in Fabriken oder in Kfz-Werkstätten – die Marke hat die wichtigsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Vom Automobilbau über die Luftfahrt bis hin zu Bahnindustrie, Medizintechnik und Hightech gehört Facom heute zu den führenden Marken Europas. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung ist anerkannt und wird durch das Label „Origine France Garantie“ bestätigt.
Stärken
• Leicht und einfach zu handhaben für präzises Arbeiten
• Wärmebehandelter Stahlkopf für eine besonders lange Lebensdauer
• Robuster und ergonomischer Hickory-Stiel mit hoher Sicherheit
• Dreifache Verkeilung für maximale Sicherheit
• Praktische Aufhängungsbohrung für einfache Aufbewahrung
• Wärmebehandelter Stahlkopf für eine besonders lange Lebensdauer
• Robuster und ergonomischer Hickory-Stiel mit hoher Sicherheit
• Dreifache Verkeilung für maximale Sicherheit
• Praktische Aufhängungsbohrung für einfache Aufbewahrung
Anwendungen
Dieser Hammer ist ideal für Elektroarbeiten, Wartungseinsätze und Aufgaben, bei denen präzise Schläge auf kleinen Flächen erforderlich sind. Er ist geeignet für Installation, Instandhaltung und Reparatur in privaten, gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 214 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 238x140x14 mm |
| Gewicht der Verpackung | 214 g |
| Typ | elektrikerhammer |
| Querschnitt | 16 mm |
| Länge | 237 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Griff | hickory 'hochsicherheit' |
| Kopflänge | 141 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage