2001060 Warnschutz Bundjacke orange Gr. 56
2001 Warnschutz Bundjacke orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2001060
Rubix:1499735
EAN:4030913016955

Produktdetails : 2001060 Warnschutz Bundjacke orange Gr. 56
Warnschutz-Bundjacke, Norm: EN 471, Klasse 2, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links, 1 Handytasche rechts, 1 Kugelschreiberfach rechts, 1 Innentasche rechts, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: gelb (2002) orange (2001)
Warnschutz Bundjacke Orange Gr. 60
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 60 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 85 % polyester, 15 % baumwolle (diagonal-köper) |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage