157 G-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm
2-Ohr Schlauchklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:157 G-ES
Rubix:1423219
Hersteller:114147
EAN:4047322402422

Dokumente
Produktdetails : 157 G-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm
2-Ohr-Schlauchklemmen Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | 2-ohr schlauchklemme |
| Spannbereich, Minimum | 17 mm |
| Spannbereich, Maximum | 20 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | SV |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
