TEROSON PU 4310 3.5KG EIMER Strukturklebstoff (2K Polyurethan) Polyurethan-Basis
2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff PU 4310 A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:PU 4310 A
Rubix:1305047
Hersteller:982221
Dokumente
Produktdetails : TEROSON PU 4310 3.5KG EIMER Strukturklebstoff (2K Polyurethan) Polyurethan-Basis
Einkomponentiger Polyurethanklebstoff, Teil A.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 3500 g |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
