MV 1062.3 3/2-Miniventil direktgesteuert NO, 12 VDC, f.Gerätestecker
Mini-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1062.3
Rubix:347855
Hersteller:106649
EAN:4047322156578


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-mini-magnetventil direktgesteuert no, für gerätestecker |
|---|---|
| Anschlusstyp | für gerätestecker |
Dokumente
Produktdetails : MV 1062.3 3/2-Miniventil direktgesteuert NO, 12 VDC, f.Gerätestecker
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NO, 12 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 5 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen.Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Hand-Not-Betätigung.Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. Die Spulen sind um 180° drehbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-mini-magnetventil direktgesteuert no, für gerätestecker |
| Anschlusstyp | für gerätestecker |
| Spannung | 12 V |
| Verbindung | flansch |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage