CPE10-M1CH-5/3GS-M7 Magnetventil

CPE Ventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPE10-M1CH-5/3GS-M7
Rubix:445440
Hersteller:550228
EAN:4052568192112
CPE10-M1CH-5/3GS-M7 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typcpe universelles wegeventil
Anschlusstypm7
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE10-M1CH-5/3GS-M7 Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1CH-5/3GS-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1CH-5/3GS-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typcpe universelles wegeventil
Anschlusstypm7
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungm7 pneumatic ports
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,07 exkl. MwSt.
/ Stück
253,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen