MV 1061.2 3/2-Miniventil direktgesteuert NO, 24 VDC, Kabel 30 cm
Mini-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1061.2
Rubix:347852
Hersteller:106646
EAN:4047322156547


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-mini-magnetventil direktgesteuert no |
|---|---|
| Anschlusstyp | flansch |
Dokumente
Produktdetails : MV 1061.2 3/2-Miniventil direktgesteuert NO, 24 VDC, Kabel 30 cm
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NO, 24 VDC, Kabel (30 cm), Druck 0 - 5 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen.Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Hand-Not-Betätigung.Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. Die Spulen sind um 180° drehbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-mini-magnetventil direktgesteuert no |
| Anschlusstyp | flansch |
| Spannung | 24 V |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage