1470056 Monsun Regenjacke schwarz Gr. XL
1470 Monsun Regenjacke schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:1470056
Rubix:1532718
EAN:4030913862996



Produktdetails : 1470056 Monsun Regenjacke schwarz Gr. XL
Regenjacke Monsun, Material Oberstoff: 100% Polyester (Ripstop, PU beschichtet), Teilfutter: 100% Polyester (Netz), Design: Reflexbiesen, atmungsaktiv (3.000 g/m²/24h), wasserdicht (5.000 mm), winddicht, Nähte hinterklebt, 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, Reflexapplikationen, 1 Innentasche, 1 Handytasche, einrollbare Kapuze im Kragen, verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug, Kordelzug im Saum, Farbe: schwarz, Größen: S - XXXL
Monsun Regenjacke schwarz Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Zolltarifcode | 62104000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen