50101-814-17 GR. L WARNGELB Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan
Regenjacke Feldbach gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50101-814-17-L
Rubix:1534900
EAN:5707209385420

Produktdetails : 50101-814-17 GR. L WARNGELB Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan
Wind- und wasserdicht, verschweißte Nähte, verbesserte Sichtbarkeit durch waagrechte und senkrechte Reflexstreifen, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot FELDBACH Regenjacke gelb Gr. L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen