140A-3 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
140A-3 Dreifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:140A3S11I
Rubix:2077623



Produktdetails : 140A-3 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,561 g |
|---|---|
| Kette | 140a3 |
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage