Referenzen
Planam:1406060
Rubix:1499700
EAN:4030913043722

Produktdetails : 1406060 AQUA Regenanzug marine Gr. 2XL
Regenanzug AQUA, Material: 100% Polyester, PVC-beschichtet, Teilfutter: 100% Nylon-Netz, bestehend aus Jacke und Hose in einer handlichen Tasche verpackt, wasserdicht, PVC-beschichtet, Nähte hinterklebt, Jacke: 2 seitliche Taschen jeweils durch eine Patte verschlossen. Kapuze im Kragen, Reflexbiesen am Übergang der Raglan-Ärmel, Bundweitenverstellung, Netzfutter im Nacken-Schulterbereich, Hose: Gummizug im Bund, Taschendurchgriffe, Fußweite verstellbar, Farbe: marine, Größen: S - XXXL
Aqua Regenanzug Marine Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % polyester |
| Zolltarifcode | 62104000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std