12B-3 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)
Kettenrad nach europäischer Bauart Mecaline
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B3038R
Rubix:3169473
EAN:3660338408687

Produktdetails : 12B-3 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)
Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 38 |
| ISO-Code | 12b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 140 mm |
| Richtdurchmesser | 230,69 mm |
| Außendurchmesser | 239 mm |
| Gesamtbreite | 51 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 239 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
580,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage