12B-2 (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Rollenkette nach europäischer Bauart Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:12B-2
Rubix:64260

Produktdetails : 12B-2 (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 12b-2 |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Innere Breite min. | 9,5 mm |
| Bolzenlänge | 41,7 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
| Laschenhöhe | 15,9 mm |
| Bruchkraft min. | 57800 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,42 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
