197A.32 Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen

1197A - 90° abgewinkelte Außensicherungsringzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:197A.32
Rubix:3670395
EAN:3148518233316
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Backendurchmesser3,2 mm
Länge290 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 197A.32 Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen


Die Facom-Seegerringzange für Außensicherungsringe ermöglicht das einfache Montieren und Demontieren von Seegerringen im Durchmesserbereich von 3 bis 200 mm. Sie ist in mehreren Ausführungen erhältlich und wurde für präzise sowie zuverlässige Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften:
Die Facom-Zange 197A ist speziell für das Einsetzen und Entfernen von Außensicherungsringen auf Wellen konstruiert. Durch ihre um 90° abgewinkelten Spitzen lässt sich auch in engen Bauräumen sicher arbeiten, während der optimierte Ansatzwinkel den Zugang erleichtert. Die aus hochwertiger Klaviersaite gefertigten Spitzen sind um 10° geneigt und bieten eine außergewöhnliche Verformungsbeständigkeit – für einen sicheren und langlebigen Halt der Seegerringe. Die mit rutschfestem, granitiertem PVC ummantelten Griffe sorgen für hohen Arbeitskomfort und bessere Handhabung. Dank der integrierten Farbcodierung ist die passende Zange schnell identifiziert, was Fehlgriffe reduziert und Arbeitszeit spart. Diese Zange ist ausschließlich für Außensicherungsringe geeignet – beim Betätigen öffnen sich die Spitzen.

Spezifikationen:
• Erhältlich in verschiedenen Modellen für unterschiedliche Wellendurchmesser
• Arbeitsbereich: Seegerringe von 3 mm bis 200 mm (modellabhängig)
• Spitzen um 90° abgewinkelt, Endstücke um 10° geneigt
• Spitzenmaterial: hochfeste Klaviersaite
• Griffe mit rutschfester PVC-Beschichtung
• Farbkennzeichnung zur schnellen Identifikation
• Keine elektrische Isolierung
• Unterschiedliche Längen je nach Modell

Normen:
• ASME B107.500: Amerikanische Norm für Leistungs- und Sicherheitsanforderungen von Zangen, insbesondere für Seegerringe
• DIN 5254: Deutsche Norm für Maßhaltigkeit und Funktionalität von Außenseegerringzangen mit widerstandsfähigen Spitzen und rutschfesten Griffen
• NF E 73-130: Französische Norm für Qualitäts- und Fertigungskriterien von Seegerringzangen, u. a. Stahlzusammensetzung und Ergonomie

Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt und produziert Facom Handwerkzeuge für die anspruchsvollsten Anwender in Industrie, Automobilbau, Luftfahrt und Instandhaltung. Bekannt für Qualität, Robustheit und Präzision, steht die Marke für über 100 Jahre Innovationskraft. Als Teil von Stanley Black & Decker ist Facom weltweit in über 100 Ländern vertreten und bietet ein Sortiment von mehr als 10.000 Produkten. Die meisten Werkzeuge sind mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet.

Stärken

• Sicherer Halt der Seegerringe dank um 10° geneigter Spitzen aus Klaviersaite
• Zeitersparnis durch schnelle Identifikation mittels Farbcodierung
• Hoher Bedienkomfort durch rutschfeste Griffe
• Breite Modellpalette für unterschiedlichste Anwendungsbereiche

Anwendungen

Die Facom-Seegerringzangen für Außensicherungsringe finden Einsatz in der industriellen Instandhaltung, im Automobil- und Luftfahrtsektor sowie in Produktionsanlagen. Sie sind ideal für die Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen in beengten Räumen, wie z. B. in Motoren, Getrieben oder Hydrauliksystemen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht660 g
Verpackungsmaße (L x B x H)385x105x25 mm
Gewicht der Verpackung660 g
Backenformgebogen
Backendurchmesser3,2 mm
Länge290 mm
Gewicht600 g
Kapazität max. Durchmesser200 mm
Min. Durchmesser85 mm
Max. Durchmesser200 mm
47,47 exkl. MwSt.
/ Stück
56,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage