2900-140 (BAHCO) Aussensicherungsringzange, Gerade Backen, 140 mm
Außensicherungsringzange mit geraden Backen und Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2900-140
Rubix:1310084
EAN:7314150121045

Produktdetails : 2900-140 (BAHCO) Aussensicherungsringzange, Gerade Backen, 140 mm
Aussensicherungsringzange, Gerade Backen, 140 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 0,8 mm |
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Min. Durchmesser | 3 mm |
| Max. Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,97 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
114,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen