46 21 A11. Sicherungsringzange

Sicherungsscheibenzange für äußere Unterlegscheiben

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:46 21 A11
Rubix:1139791
EAN:4003773023005
46 21 A11. Sicherungsringzange

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Backendurchmesser1,3 mm
Länge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 46 21 A11. Sicherungsringzange


Diese Knipex-Zange wurde speziell für das präzise Einsetzen und Entfernen von außenliegenden Sicherungsringen auf Wellen entwickelt. Sie sorgt für einen sicheren Halt und überzeugt durch ihre lange Lebensdauer. Dank der aus einem Stück geschmiedeten, leicht nach außen geneigten Spitzen bietet sie höchste Stabilität bei der Handhabung. Der um 90° abgewinkelte Kopf erleichtert den Zugang, selbst in stark beengten Arbeitsbereichen.

Eigenschaften:
Die Knipex-Sicherungsringzange ist optimal ausgelegt, um Außen-Sicherungsringe präzise und effizient zu montieren oder zu demontieren. Ihre robuste Bauweise mit aus einem Stück geschmiedeten, leicht nach außen geneigten Spitzen garantiert festen Halt, ohne den Ring auszudehnen. Die besondere Geometrie sorgt für sicheren Zugriff in engen Bereichen und eine hohe Steifigkeit der feinen Spitzen. Der um 90° abgewinkelte Kopf ermöglicht das sichere Greifen der Ringe auch an schwer zugänglichen Stellen. Durch die Kraftübertragung wird die benötigte Handkraft reduziert, was die Präzision zusätzlich steigert. Kunststoffummantelte Griffe bieten ergonomischen Komfort, auch bei längeren Arbeiten.

Spezifikationen:
• Oberfläche: atramentiert, schwarz
• Kopf: um 90° abgewinkelt
• Spitzen: schmal, robust, rutschfest, aus einem Stück mit den Griffen geschmiedet
• Metalloberfläche: poliert
• Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet und vergütet
• Griffe: mit Kunststoff ummantelt

Normen:
• DIN 5254 B: legt Maße und Leistungsanforderungen für Sicherungsringzangen mit abgewinkelten Spitzen fest und gewährleistet die Kompatibilität mit genormten Ringen sowie eine sichere Handhabung
• REACH-Konformität: erfüllt die EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe - Enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe)

Informationen zur Marke:
Knipex ist ein 1882 gegründetes, deutsches Familienunternehmen und spezialisiert auf Präzisionswerkzeuge für Profis. Die Marke ist bekannt für die herausragende Qualität ihrer Zangen, kontinuierliche Innovation und eine 100%ige Fertigung in Deutschland. Mit zahlreichen Produkten beliefert Knipex zahlreiche Branchen wie Industrie, Maschinenbau und Elektronik.

Stärken

• Sicherer Halt der Sicherungsringe ohne Abrutschen dank rutschfester Spitzen
• Um 90° abgewinkelter Kopf für besseren Zugang in beengten Bereichen
• Aus einem Stück geschmiedete Spitzen und Griffe für maximale Lebensdauer
• Reduzierter Kraftaufwand durch optimierte Kraftübertragung
• Hohe Präzision beim Einsetzen und Entfernen von Außen-Sicherungsringen

Anwendungen

Die Knipex-Sicherungsringzange ist ideal für Wartungs-, Montage- und Demontagearbeiten an außenliegenden Sicherungsringen auf Wellen. Sie eignet sich besonders für technische Umgebungen mit eingeschränktem Platzangebot, etwa in Werkstätten, industriellen Fertigungslinien oder bei der Instandhaltung von Maschinen. Perfekt für Branchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau, Industrieausrüstung oder Elektromechanik. Ihre Effizienz und Präzision machen sie unverzichtbar für Servicetechniker ebenso wie für Instandhaltungsfachkräfte in Werkstätten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x84x36 mm
Backenformgebogen
Backendurchmesser1,3 mm
Länge125 mm
Gewicht85 g
Kapazität max. Durchmesser25 mm
Min. Durchmesser10 mm
Max. Durchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9536690011 Sicherungsringzange geb. A11 Nr.4621 Kni
  • rubix-de:56320011, 9536690011
  • rubix:1039239
  • hersteller:9536690011
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
14,81 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite