MOLYKOTE 111 COMPOUND 100 GR TB Hochvisköses Silikonfett für Ventile und Dichtungen
111 Silikonverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:111 / 100g
Rubix:472284
Hersteller:MOLYKOTE 111 100
EAN:5413278007193

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE 111 COMPOUND 100 GR TB Hochvisköses Silikonfett für Ventile und Dichtungen
Sowohl als Schmiermittel wie auch als Dichtmittel einsetzbar, ist MOLYKOTE® 111 Compound ein silikonbasiertes Hochleistungsprodukt, das einen zuverlässigen und langfristigen Schutz bietet. Die spezielle Formulierung sorgt für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Wasser, Chemikalien und Temperaturschwankungen.
Eigenschaften:
MOLYKOTE® 111 Compound überzeugt durch seine hohe Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Es dient sowohl als Schmiermittel für Ventile, Dichtungen und Packungen als auch als Dichtmittel für Unterdruck- oder Überdrucksysteme. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung widersteht es Auswaschungen, Oxidation und aggressiven Umgebungsbedingungen. Die geringe Verdampfungstendenz und der niedrige Dampfdruck minimieren Materialverluste und erhöhen die Lebensdauer der Anlagen. Seine hervorragende Haftung auf Metall, Gummi und vielen Kunststoffen macht es zu einer effizienten Lösung, um die Lebensdauer von Komponenten zu verlängern und vorzeitige Ausfälle zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Mehrere Gebindegrößen verfügbar
• Zusammensetzung: Silikonöl, anorganische Verdicker, Additive
• Farbe: Weiß bis hellgrau, transluzent
• Konsistenz: NLGI-Klasse 3–4
• Ölabscheidung (24 h bei 200 °C): max. 0,5 %
• Verdampfung (24 h bei 200 °C): max. 2 %
• Einsatztemperaturbereich: –40 °C bis +200 °C
• Dichte: 1,1 g/cm³
• Schmelzpunkt: keiner
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser, löslich in bestimmten Lösungsmitteln (Perchlorethylen, Xylol, Methylethylketon)
• Lagerung: Haltbarkeit 60 Monate bei ≤ 20 °C in ungeöffnetem Originalgebinde
Normen:
MOLYKOTE® 111 Compound ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft. Es entspricht den REACH-Vorgaben und enthält keine endokrin wirksamen Stoffe.
Eigenschaften:
MOLYKOTE® 111 Compound überzeugt durch seine hohe Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Es dient sowohl als Schmiermittel für Ventile, Dichtungen und Packungen als auch als Dichtmittel für Unterdruck- oder Überdrucksysteme. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung widersteht es Auswaschungen, Oxidation und aggressiven Umgebungsbedingungen. Die geringe Verdampfungstendenz und der niedrige Dampfdruck minimieren Materialverluste und erhöhen die Lebensdauer der Anlagen. Seine hervorragende Haftung auf Metall, Gummi und vielen Kunststoffen macht es zu einer effizienten Lösung, um die Lebensdauer von Komponenten zu verlängern und vorzeitige Ausfälle zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Mehrere Gebindegrößen verfügbar
• Zusammensetzung: Silikonöl, anorganische Verdicker, Additive
• Farbe: Weiß bis hellgrau, transluzent
• Konsistenz: NLGI-Klasse 3–4
• Ölabscheidung (24 h bei 200 °C): max. 0,5 %
• Verdampfung (24 h bei 200 °C): max. 2 %
• Einsatztemperaturbereich: –40 °C bis +200 °C
• Dichte: 1,1 g/cm³
• Schmelzpunkt: keiner
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser, löslich in bestimmten Lösungsmitteln (Perchlorethylen, Xylol, Methylethylketon)
• Lagerung: Haltbarkeit 60 Monate bei ≤ 20 °C in ungeöffnetem Originalgebinde
Normen:
MOLYKOTE® 111 Compound ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft. Es entspricht den REACH-Vorgaben und enthält keine endokrin wirksamen Stoffe.
Stärken
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen
• Großer Temperatureinsatzbereich mit stabiler Leistung von –40 °C bis +200 °C
• Hohe Materialverträglichkeit mit zahlreichen Kunststoffen und Elastomeren, ohne diese zu beeinträchtigen
• Sehr gute Haftung und zugleich antihaftende Eigenschaften, wodurch das Ankleben von Dichtungen an metallischen Oberflächen verhindert wird
• Niedrige Verdampfung und hohe chemische Stabilität für eine verlängerte Lebensdauer der Anlagen
• Großer Temperatureinsatzbereich mit stabiler Leistung von –40 °C bis +200 °C
• Hohe Materialverträglichkeit mit zahlreichen Kunststoffen und Elastomeren, ohne diese zu beeinträchtigen
• Sehr gute Haftung und zugleich antihaftende Eigenschaften, wodurch das Ankleben von Dichtungen an metallischen Oberflächen verhindert wird
• Niedrige Verdampfung und hohe chemische Stabilität für eine verlängerte Lebensdauer der Anlagen
Anwendungen
• Ideal zur Schmierung von Regelventilen, Kükenhähnen und Ventilen von Wasserenthärtungsanlagen
• Eignet sich als Dichtmittel in Vakuum- und Drucksystemen sowie für Installationen in maritimen Umgebungen, bei Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
• Wird als chemische Barriere in Transformatoren und elektrischen Gehäusen eingesetzt, verhindert das Anhaften von Dichtungen und widersteht Auswaschungen
• Optimal für elektronische Geräte, bei denen es als Dämpfungsflüssigkeit in Steuermechanismen dient, sowie für Bowdenzug-Systeme, O-Ringe und Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff
• Eignet sich als Dichtmittel in Vakuum- und Drucksystemen sowie für Installationen in maritimen Umgebungen, bei Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
• Wird als chemische Barriere in Transformatoren und elektrischen Gehäusen eingesetzt, verhindert das Anhaften von Dichtungen und widersteht Auswaschungen
• Optimal für elektronische Geräte, bei denen es als Dämpfungsflüssigkeit in Steuermechanismen dient, sowie für Bowdenzug-Systeme, O-Ringe und Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Packung | rohr |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 100 g |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Sortiment | molykote 111 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std