08B-3 DK BLUEBOX (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
08B-3 Dreifach Gekröpftes Doppelglied Nr. 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:08B3S30I
Rubix:2077446
EAN:0673766009039



Produktdetails : 08B-3 DK BLUEBOX (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Doppelglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,09 g |
|---|---|
| Kette | 08b3 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage