10B-3 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 40 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B3040
Rubix:3169194
EAN:3660338299506

Produktdetails : 10B-3 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 40 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 10B-3 Z 40 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 40 |
| ISO-Code | 20b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 202,34 mm |
| Außendurchmesser | 209,3 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 209,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage