10B-3 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 35 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B3035
Rubix:3169189
EAN:3660338299452
10B-3 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 35 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne35
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-3 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 35 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 10B-3 Z 35 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne35
ISO-Code10b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser177,1 mm
Außendurchmesser184,1 mm
Gesamtbreite60 mm
Kopfkreisdurchmesser184,1 mm
140,90 exkl. MwSt.
/ Stück
167,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage