06B-2 BLUEBOX 5M (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold
06B-3 Dreifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:06B2X5M
Rubix:2077049
EAN:0673766703906



Dokumente
Produktdetails : 06B-2 BLUEBOX 5M (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,7 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 06b-2 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 23 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 8,2 mm |
| Laschendicke | 1,29 mm |
| Bruchkraft min. | 16,9 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
343,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage