Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeug Bosch 1600A012FZ

01755005, 8110201035, 1600A012FZ Koffersystem L-BOXX 102

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:1600A012FZ
Rubix:2454761
Hersteller:1600A012FZ
01755005, 8110201035, 1600A012FZ Koffersystem L-BOXX 102

Produktdetails : 8110201035 Koffersystem L-BOXX 102


Koffersystem L-BOXXProdukteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg
Koffersystem L-BOXX • • Produkteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,25 exkl. MwSt.
/ Stück
65,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std