8110201045 Koffersystem L-BOXX 238
01755015, 8110201045, 1600A012G2 Koffersystem L-BOXX 238
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01755015 KOFFERSYSTEM L-BOXX 238
Rubix:2454763
Produktdetails : 8110201045 Koffersystem L-BOXX 238
Koffersystem L-BOXXProdukteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg
Koffersystem L-BOXX • • Produkteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

