Referenzen
Bosch:2605438368
Rubix:1608795
EAN:3165140124331

Produktdetails : 2605438368 Kunststoffkoffer, 420x330x130mm
Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Schwingschleifer. Materialausführung: K, Breite mm: 420, Höhe mm: 330, Tiefe mm: 130, Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.
Kunststoffkoffer, 420 x 330 x 130 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 405x315x133 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1240 g |
| Werkstoff | k |
| Zolltarifcode | 42021250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
