Referenzen
Bosch:2605438170
Rubix:1608828
EAN:3165140362597

Produktdetails : 2605438170 Kunststoffkoffer, 445x360x123mm
Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Winkelschleifer. Materialausführung: K, Breite mm: 445, Höhe mm: 360, Tiefe mm: 123, Passend zu: GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional.
Kunststoffkoffer, 445 x 360 x 123 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1580 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 430x350x125 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1540 g |
| Werkstoff | k |
| Zolltarifcode | 42021250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage