Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeug Premium Elektrowerkzeug 01755010 KOFFERSYSTEM L-BOXX 136

01755010, 8110201040, 1600A012G0 Koffersystem L-BOXX 136

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01755010 KOFFERSYSTEM L-BOXX 136
Rubix:2454762
01755010, 8110201040, 1600A012G0 Koffersystem L-BOXX 136

Produktdetails : 8110201040 Koffersystem L-BOXX 136


Koffersystem L-BOXXProdukteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg
Koffersystem L-BOXX • • Produkteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,75 exkl. MwSt.
/ Stück
75,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std