Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeug Bosch 2605438619, Werkstoff: K
Kunststoffkoffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2605438619
Rubix:1608775
EAN:3165140427487

Produktdetails : 2605438619 Kunststoffkoffer, 360x480x131mm zu GWS 11-125 CIH GWS 15-125
Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Winkelschleifer. Materialausführung: K, Breite mm: 360, Höhe mm: 480, Tiefe mm: 131, Passend zu: GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional.
Kunststoffkoffer, 360 x 480 x 131 mm passend zu GWS 11-125 CIH GWS 15-125 CIH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1893 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 480x360x135 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1860 g |
| Werkstoff | k |
| Zolltarifcode | 42021250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
