Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeug Bosch 2605438098, Werkstoff: K

Kunststoffkoffer, 445x360x114mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2605438098
Rubix:1608812
EAN:3165140334051
BOS-2605438098 Kunststoffkoffer, 445x360x114mm
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2605438098 Kunststoffkoffer, 445x360x114mm


Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Bohrhämmer. Materialausführung: K, Breite mm: 445, Höhe mm: 360, Tiefe mm: 114, Passend zu: GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional.
Kunststoffkoffer, 445 x 360 x 114 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1410 g
Verpackungsmaße (L x B x H)445x370x115 mm
Gewicht der Verpackung1400 g
Werkstoffk
Zolltarifcode42021250
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,28 exkl. MwSt.
/ Stück
26,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage