Handkreissäge Rubix-DE 8111900135, Kabellos: Nein
Handkreissäge Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8111900135
Rubix:3231091

Produktdetails : 8111900135 Handkreissäge mit Führungsschiene GKS 85G + FSN 1400
Handkreissäge GKS 85 G Set Professional
Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
Spindelarretierung
Staubabsaugung
Sanftanlauf
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter, L-BOXX
Eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bietet diese Handkreissäge – in Kombination mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Leistung | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
514,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
