Handkreissäge Makita SP6000J1, Kabellos: Nein

Handkreissäge Makita

Siehe technische Informationen
Referenzen
Makita:SP6000J1
Rubix:2452080
Hersteller:SP6000J1
01440090 TAUCHSÄGEFÜHRUNGSSCH. SP6000J1 Tauchsäge m. Führungssch. SP6000J1 Makita
Technische Zusammenfassung
Kabellosnein

Produktdetails : 8112400090 Tauchsäge m. Führungssch. SP6000J1 Makita


Handkreissäge SP6000J1 • Diese Handkreissäge mit Eintauchfunktion lässt sich bei Bedarf auch mit MAKITA Führungsschienen kombinieren. • Produkteigenschaften: • Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz • Motorbremse • Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle • Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48° • Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte • Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene • Sägeblatt-Arretierung • Lieferumfang:Maschine, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAKPAC

Technische Informationen


Attribute
Kabellosnein
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
587,10 exkl. MwSt.
/ Stück
698,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage