131026 BW 290 Berufsmantel kornbl. Gr. 26

0131 BW 290 Berufsmantel kornblau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planam:0131026
Rubix:1967862
EAN:4030913131269
131026 BW 290 Berufsmantel kornbl. Gr. 26

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe26
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 131026 BW 290 Berufsmantel kornbl. Gr. 26


Berufsmantel, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61535, Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0131) mittelrot (0136) mittelgrün (0134) reinweiß (0135) khaki (0154) grau (0132)

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe26
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff100 % baumwolle
23,51 exkl. MwSt.
/ Stück
27,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

26