131024 BW 290 Berufsmantel kornbl. Gr. 24
0131 BW 290 Berufsmantel kornblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0131024
Rubix:1967860
EAN:4030913131245

Produktdetails : 131024 BW 290 Berufsmantel kornbl. Gr. 24
Berufsmantel, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61535, Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0131) mittelrot (0136) mittelgrün (0134) reinweiß (0135) khaki (0154) grau (0132)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 24 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
24