119090 BW 290 Bundhose mittelgrün Gr. 90
0119 BW 290 Bundhose mittelgrün
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0119090
Rubix:1532729
EAN:4030913119908

Produktdetails : 119090 BW 290 Bundhose mittelgrün Gr. 90
Bundhose, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61501, Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0116) hydronblau (0117) mittelrot (0118) mittelgrün (0119) reinweiß (0120) khaki (0152) grau (0192)
BW 290 Bundhose mittelgrün Gr. 90
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 90 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage