861133 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.11,9
Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861133
Rubix:3265704
EAN:3660338159466


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 861133 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.11,9
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.11,9
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 11,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
630,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
749,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort