860984 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,5

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860984
Rubix:3265670
EAN:3660338157998
860984 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9,5 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860984 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,5


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,5 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser9,5 mm
75,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage