861029 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,5

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861029
Rubix:3265680
EAN:3660338158421
861029 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung1,5 mm
Gesamtlänge40 mm
Schnittlänge18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861029 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,5


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,5 mm
Gesamtlänge40 mm
Schnittlänge18 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser1,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,00 exkl. MwSt.
/ 150 Stück
317,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage