861081 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.6,7

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861081
Rubix:3265762
EAN:3660338158940
861081 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.6,7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung6,7 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861081 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.6,7


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.6,7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,7 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser6,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage