861395 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.11,25
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861395
Rubix:3265327
EAN:3660338162022


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 195 mm |
| Schnittlänge | 128 mm |
Produktdetails : 861395 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.11,25
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.11,25
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 195 mm |
| Schnittlänge | 128 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 11,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
211,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort