861368 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861368
Rubix:3265418
EAN:3660338161759


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
Produktdetails : 861368 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
45,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage