845856 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 2mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845856
Rubix:3265910
EAN:3660338078934


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 845856 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 2mm
Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Toleranz | h8 |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / rostfreier stahl / gusseisen |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std