WN9121 M6X20 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Sicherheitsschraube TC Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTB6X20TXEFA2
Rubix:764251
Hersteller:912126 20
EAN:4043377132055


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9121 M6X20 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 6X20 tx 30 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | t 30 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm