DIN84 M5X20 A2 Zylinderschraube mit Schlitz

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCF5X20EFA2-70
Rubix:4015
Hersteller:008425 20
EAN:4043377008619
DIN84 M5X20 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M5X20 A2 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-70 5X20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 84
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypschlitz (sl)
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5