Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH5X8EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPH5X8EFA2-70
Rubix:3878
Hersteller:096525 8
EAN:4043377117700
DIN965 M5X8 H2 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M5X8 H2 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-70 5X8 PH2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 965
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklassea2-70
Abdruckgrößeph2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an