DIN912 M6X35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881462
Spartex:CHC6X35PFA2-70ISO
Rubix:4474
Hersteller:476226 35
EAN:4043377061898
DIN912 M6X35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 6X35 SW5

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6